フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート

フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート Panasonic(パナソニック)

インナーコンセント ミニシングル・ミニダブル用の取り付けプレートです。

用途床用配線器具 付属品固定金具はさみ込みねじ:(なべM4×12)3本付 適合(フロア)各社共通パネル 種別シングル用 材質鋼板製 高さ(mm)床仕上げ:50以上 開口寸法(mm)128(+2/-1)×53(+2/-1) パネル厚(mm)19~26(仕上材含まず) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50748244 NE64904
880
799
879 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする