液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920x1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subケーブルの3本が標準同梱
サイズ23.8型
表面処理ノングレア
機能ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm
最大解像度(表示可能)1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:527.08、垂直:296.5
保証期間3年間保証
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度4ms
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
保守管理3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
高さ調節可動範囲 上下150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力(アナログ)D-Sub × 1、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法適合
対角(mm)605
アスペクト比16:9
走査周波数(アナログ)水平:30.0~86.0kHz 垂直:55.0~75.0Hz、(デジタル)【HDMI】水平:30.0~86.0kHz 垂直:55.0~75.0Hz、【DisplayPort】水平:30.0~86.0kHz 垂直:55.0~75.0Hz
パネル駆動方式IPS方式パネル
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
内容量1台