曜日別特売

LMガイド SR-V形

LMガイド SR-V形 - THKLMガイド SR-V形 - THK

断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。
SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全136種類を絞り込む
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744209SR20V2SS+280LSR20V2280
33,200
33,198
36,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
50744218SR20V2SS+340LSR20V2340
34,300
34,298
37,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50744227SR20V2SS+460LSR20V2460
36,800
36,798
40,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570595SR20V1SS+220LSR20V1220
20,300
20,298
22,328(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570604SR20V2SS+220LSR20V2220
31,600
31,598
34,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570620SR20V1SS+280LSR20V1280
21,900
21,898
24,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570629SR20V1SS+340LSR20V1340
23,000
22,998
25,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570638SR20V1SS+400LSR20V1400
24,300
24,298
26,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570647SR20V2SS+400LSR20V2400
35,600
35,598
39,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570656SR20V1SS+460LSR20V1460
25,500
25,498
28,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570665SR20V1SS+520LSR20V1520
27,100
27,098
29,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570674SR20V2SS+520LSR20V2520
38,400
38,398
42,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570690SR20V1SS+580LSR20V1580
28,700
28,698
31,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570699SR20V2SS+580LSR20V2580
40,000
39,998
43,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570708SR20V1SS+640LSR20V1640
30,300
30,298
33,328(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570717SR20V2SS+640LSR20V2640
41,600
41,598
45,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570726SR20V1SS+700LSR20V1700
31,900
31,898
35,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570735SR20V2SS+700LSR20V2700
43,200
43,198
47,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570744SR20V1SS+760LSR20V1760
33,600
33,598
36,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570760SR20V2SS+760LSR20V2760
44,900
44,898
49,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570769SR20V1SS+820LSR20V1820
35,300
35,298
38,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570778SR20V2SS+820LSR20V2820
46,600
46,598
51,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570787SR20V1SS+940LSR20V1940
38,700
38,698
42,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570796SR20V2SS+940LSR20V2940
50,000
49,998
54,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570805SR20V1SS+1000LSR20V11000
40,200
40,198
44,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570814SR20V2SS+1000LSR20V21000
51,500
51,498
56,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570830SR20V1SS+1060LSR20V11060
42,000
41,998
46,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570839SR20V2SS+1060LSR20V21060
53,300
53,298
58,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570848SR20V1SS+1120LSR20V11120
43,800
43,798
48,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570857SR20V2SS+1120LSR20V21120
55,100
55,098
60,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570866SR20V2SS+1180LSR20V21180
56,700
56,698
62,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570875SR20V1SS+1240LSR20V11240
47,100
47,098
51,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570884SR20V2SS+1240LSR20V21240
58,400
58,398
64,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570900SR20V2SS+1300LSR20V21300
60,200
60,198
66,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570909SR20V2SS+1360LSR20V21360
62,200
62,198
68,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570918SR20V2SS+1420LSR20V21420
64,200
64,198
70,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570927SR20V2SS+1480LSR20V21480
66,300
66,298
72,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637037SR15V1SS+160L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:160
17,900
17,898
19,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637046SR15V2SS+160L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:160
28,800
28,798
31,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637055SR15V1SS+220L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:220
18,700
18,698
20,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637064SR15V2SS+220L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:220
29,600
29,598
32,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637080SR15V1SS+280L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637089SR15V2SS+280L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
30,900
30,898
33,988(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637098SR15V1SS+340L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:340
21,100
21,098
23,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637107SR15V1SS+400L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:400
22,300
22,298
24,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637116SR15V2SS+400L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:400
33,200
33,198
36,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637125SR15V1SS+460L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:460
23,800
23,798
26,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637134SR15V2SS+460L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:460
34,700
34,698
38,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637150SR15V1SS+520L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:1LM:520
25,200
25,198
27,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
84637159SR15V2SS+520L呼び:SR15V1軸に組合わせるLMブロック:2LM:520
36,100
36,098
39,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする