P233 ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質【ケース本体】TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプケース型
対応機種Google Pixel 8
対応ワイヤレス充電器対応
特性衝撃吸収、ストラップホール付
内容量1個
商品説明動画
製品紹介 PMWP233ZEROGBK