メッシュ WiFi 無線LANルーター 親機+中継器 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6(IPoE)対応 ブラック
メッシュネットワークを構築することで、家中どこでも快適にインターネットを利用できるEasyMeshスターターキット(EasyMesh対応ルーター・EasyMesh対応中継器、各1台)です。
追加で別売りのEasyMesh対応中継器単品モデルを増設することで、より広範にメッシュネットワークを構築できます。
1台のEasyMesh対応ルーターに2台のEasyMesh対応中継器の接続を推奨します。3台以上接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。
EasyMesh対応ルーターとEasyMesh対応中継器は、出荷時にWi-Fiペアリング済みですので、電源を入れるだけでメッシュネットワークを構築することが可能です。
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現しました。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適です。
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信を実現します。
戸建 3階建て・マンション4LDKをカバーし、6人家族全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末(最大50台)を同時使用しても快適に通信が可能です。
4Kテレビ対応。最大1201Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。
EasyMesh対応中継器はイーサネットコンバーターとしても使えるため、テレビやレコーダーなどの無線機能をもたない有線機器も、LANケーブルで接続することでWi-Fi 6通信が可能になります(最大2台)。
買い換えの場合でも、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使えます。利用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。
トレンドマイクロ社のセキュリティ機能「スマートホームネットワーク(TM)」搭載で、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのセキュリティソフトがインストールできないスマート家電をネットの脅威から守ります。
悪質なウェブサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩を伴う外部への不正な通信もブロックします。
ルーターモードのみで動作します。初期値で有効になっています。また、悪意のある攻撃に対して、絶対的な効果を保証するものではありません。(最長5年間もしくは、メーカーが告知した日付までのサービスです。ただし、サービスが2029年12月末日を超えることはありません。)
万が一、脅威が端末まで入り込んだ場合や、接続時に既に入り込んでいた場合には、個人情報や機密情報などが外に持ち出されないよう通信をブロックします。
また、既にセキュリティソフトがインストールされているパソコンやスマートフォンでは二重のブロックでお客様のインターネット環境を脅威から守ります。
有害と思われるサイトへのアクセスを制限し、お子様の安全を守る「WEBサイトフィルター」を搭載しています。あらかじめ用意されている6種類のプリセットから選ぶだけで簡単に設定が可能です。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度のハイパワー内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
干渉が少なく、安定して通信ができる5GHz帯(11ax/ac/n/a)は1201Mbps、壁や床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい2.4GHz帯(11ax/n/g/b)は574Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
複数端末との同時データ送受信が可能な「MU-MIMO機能」搭載により、接続端末側もMU-MIMOに対応していれば、本製品において最大2台の端末とMU-MIMOによる同時通信が可能です。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
全ポート1Gbps対応で、回線速度を最大限活用できます。
「友だちWi-Fi」
(ゲストSSID)機能搭載で、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。
2.4GHz帯のみ使用可能
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもフィットするデザインです。
夜間のランプが気になる方のために、取り外し可能なランプカバーが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。