熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色

熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色 Panasonic(パナソニック)

仕様【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所台所 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50776287 SHK42128B
11,350
10,980
12,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする