曜日別特売

煙当番/電池親器あかり付黒色

煙当番/電池親器あかり付黒色 - Panasonic(パナソニック)
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通りブラック質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776278SHK42712B
12,150
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年10月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする