ゲルベース2インチ Vタイプ

ゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシールゲルベース2インチ Vタイプ - エクシール

真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。
粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。
ケースは積み重ねが可能です。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース色危険等級その他のものクリアランス(mm)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775867GC00-16059ケース:1011、ゲル:109
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
66024248GC00-16066【ケース】1011、【ゲル】108
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
66024257GC00-16067【ケース】1011、【ゲル】108
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
66024266GC00-16068【ケース】1011、【ゲル】108
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送ケースシリーズ Vタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする