半導電ゲルシート

半導電ゲルシート エクシール 半導電ゲルシート エクシール 半導電ゲルシート エクシール 半導電ゲルシート エクシール 半導電ゲルシート エクシール 半導電ゲルシート エクシール

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。
原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。
静電気を嫌う場所でも使用可能です。
水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。
可塑剤を使用していません。

用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 寸法(mm)500×500 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
50774966 ES00-19006
25,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
11月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする