タイヤサイズインチ 電動バランスボード

タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu

重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。
身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。
持ち運びに便利なハンドル付き。
安心のノーパンクタイヤ採用商品です。

質量(kg)約6.5 電流(A)1.5 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約10 走行距離(km)(最大)7~8 適合年齢(歳)12以上65以下 内容量1台
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50777005 MF-BB001-BK
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MEISTER.F 電動バランスボード MF-BB001-BK

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする