曜日別特売

防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台)

防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) - ブロードウォッチ防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) - ブロードウォッチ防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) - ブロードウォッチ防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) - ブロードウォッチ防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) - ブロードウォッチ

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。
すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)
死角になる様々なエリアを確認・監視

用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書形状防水寸法(mm)(カメラ)24×24×24質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル動作温度(℃)-10~50使用場所屋内外防水性屋外使用可能画面仕様7インチ TFT LCD画角(レンズ)120度モニターサイズ170×110×23mm最低照度(Lux)0.01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777136SEC-S-1MVGA-7L
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする