おふとんベッドⅡ FF2シリーズ

おふとんベッドⅡ FF2シリーズ - イノアックリビングおふとんベッドⅡ FF2シリーズ - イノアックリビング

日本人の感覚を大切にした安心の低床設計です。
中材に鋼材を使わず、全てウレタンフォーム、身体が当たっても痛くありません。
低床設計のため、万が一転落しても、通常のベッドより衝撃は軽減されます。
端座位がとれ、起き上がりが楽です。
ウレタンフォームだけで、つくられているため軽量です。移動も簡単です。

材質中材/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル100%、ウレタンフィルムラミネート、防水・特定用途制菌・難燃加工内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
アズワン品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778545FF2-10212適応マットレス:91×19164-0699-44122×212×20
86,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50778554FF2-10110適応マットレス:83×19164-0699-43114×212×20
75,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする