曜日別特売

電子式保冷保温ボックス

電子式保冷保温ボックス - オーム電機

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫
容量4リットルのポータブルサイズ
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します
保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
ACアダプター/DC電源コード使用時
保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
ACアダプター/DC電源コード使用時
家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能
12V車専用
専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます
USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります
保冷保温はスイッチで簡単に切替できます
取り外し可能な棚板付き
棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます
フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも
ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます
専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属
本体カラーはホワイト

内容量1台
注意
※ USB電源を使用するときは、専用ACアタブターと専用DC電源コード使用時よりも保冷保温能力が低下します。
※保冷温度目安: 11℃±3℃(周囲温度25℃のとき)
※保温温度目安: 40℃±5℃(周囲温度25℃のとき)
※5000mAhモバイルバッテリーで約3時間動作可能。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50893424KAJ-R041R-W
6,346
取扱い終了
代替品有
50913189KAJ-R041R-W
6,346
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50893424KAJ-R041R-W60224197COK-R041-WKAJ-R041R-W 電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル オーム電機 60224197電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブルオーム電機1台
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする