カセットボンベ式発電機 G-cubic クレマスマートプラス

カセットボンベ式発電機 G-cubic クレマスマートプラス ファシル(FACIL) カセットボンベ式発電機 G-cubic クレマスマートプラス ファシル(FACIL) カセットボンベ式発電機 G-cubic クレマスマートプラス ファシル(FACIL)

カセットボンベ使用のインバータ式発電機。
消費電力700Wに対応し、小さいながらもパワフル。
カセットボンベ1本で使用でき、小型で軽量な為女性でも容易に持ち運びが可能。
スマートIC機能搭載し、電流を調整して充電することで過充電防止や充電時間の短縮を実現します。
一酸化炭素(CO)を検知し、自動停止するCOセンサー搭載。

仕様【発動方式】リコイルスターター 寸法(mm)395×221×345 質量(kg)10.4 容量(L)(潤滑オイル)SAE10W-30/0.2L 燃料カセットボンベ(250g)×1本(別売) 交流電圧(V)100(50/60Hz切替可能) 排気量(mL)40ml 騒音値(dB)(7m)56<注意> 定格出力【直流】USB(5V)×2【交流】0.7kVA エンジンタイプ空冷4ストローク短気筒OHV 点火方式C.D.I. 電圧調整方式インバータ式 アズワン品番65-8641-05 点火プラグTORCH CMR6A 運転時間(分)約40(定格出力)、約80(1/4出力エコ運転) 内容量1台
注意
※初回始動時には、同梱のエンジンオイルを給油してください。
※本体にカセットボンベは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50917608 9109
158,000
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする