アサヒシューズ
快歩主義 L011-5E KSシリーズ
甲高の方や足囲が太めの方におすすめです。
体重移動をコントロールして歩行をサポートします。
材質
表地/合成繊維・合成皮革、ソール/ラバー
標準質量(g/片足)
約205(23.5cm)
足囲
5E
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50921826
KS23148
ピンクストレッチ
23
9-1185-04
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921835
KS23148
ピンクストレッチ
24.5
9-1185-07
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921844
KS23147AA
グレージュガラ
23.5
9-1184-05
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921860
KS23148
ピンクストレッチ
22.5
9-1185-03
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921869
KS23147AA
グレージュガラ
22.5
9-1184-03
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921878
KS23148
ピンクストレッチ
22
9-1185-02
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921887
KS23148
ピンクストレッチ
24
9-1185-06
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921896
KS23147AA
グレージュガラ
24
9-1184-06
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921905
KS23147AA
グレージュガラ
25
9-1184-08
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921914
KS23147AA
グレージュガラ
24.5
9-1184-07
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921930
KS23148
ピンクストレッチ
25
9-1185-08
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921939
KS23147AA
グレージュガラ
22
9-1184-02
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921948
KS23147AA
グレージュガラ
23
9-1184-04
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921957
KS23148
ピンクストレッチ
23.5
9-1185-05
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません