肌にやさしいナプキン 常備用 6個×50袋入

肌にやさしいナプキン 常備用 6個×50袋入 白元アース

1日分に小分け包装した常備用ナプキンです。
素肌にあたるシートの85%に天然由来素材を使用しています。
デリケートな女性の体に最大限配慮しています。
災害時でも目立たないデザインです。
パッケージはごみ袋としても使用可能です。

材質レーヨン、パルプ 寸法(mm)100×80×65 質量(g)43 アズワン品番66-0011-70 保存期間(年)製造日から5 内容量1ケース(50袋×6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50923917 S0039-0
12,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする