自動開閉ゴミ箱 PD-CDシリーズ

自動開閉ゴミ箱 PD-CDシリーズ アズワン 自動開閉ゴミ箱 PD-CDシリーズ アズワン

センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。

仕様小型タイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)Φ180×215 容量(L)5 電源1200mAh充電池(USB給電) アズワン品番7-9627-01 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50922054 PD-CD5L
5,500
5,490
6,039 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする