ニシウラ
グッジョブフォトン+25 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。
患者の早期離床の補助に役立ちます。
容易に取り付け可能な仕様です。
仕様
グッジョブフォトンミニ+25
付属品
予備用脱着式クランプ×1個
種別
点滴スタンド転倒予防連結用具
全長(mm)
465
質量(g)
955
適合パイプ径(Φmm)
25~25.4
アズワン品番
7-6759-23
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920654
NR-15
¥
63,630
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません