洗面コップ and 水切りスタンド ホワイト

洗面コップ and 水切りスタンド ホワイト オカザキ 洗面コップ and 水切りスタンド ホワイト オカザキ 洗面コップ and 水切りスタンド ホワイト オカザキ

材質【コップ】ポリプロピレン【スタンド】アルミニウム【キャップ】シリコーン【吸盤】塩化ビニル 寸法(mm)【コップ】約Φ68×95【スタンド】約42×142 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50929106 -
オープン
179
197 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 900 / 税込 990
北海道地方 数量1につき 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 数量1につき 2,550 / 税込 2,805
離島 数量1につき 3,180 / 税込 3,498

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする