アタッチメントシリーズ RU用 接着剤 1.2kgセット
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様接着剤
質量(kg)1.2
タイプRU用
施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分
内容量1セット
注意
※専用のアンカーになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |