Kawasaki
可変V刃スライサー
食材の厚さが3段階で調整可能/安全ホルダー付き/食洗器対応可能
用途
野菜のスライスに
材質
【調理プレート】ABS樹脂・ポリアセタール【刃部】ステンレス刃物鋼【安全ホルダー】AS樹脂
調整範囲(mm)
0.6~0.8/1.2~1.5/1.7~2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50927627
CV-011
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください