スマートエマージェンシーボトル 5点セット
材質【ウォーターボトル】AS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン 【カラビナキーホルダー】アルミニウム 【アルミブランケット】アルミ蒸着PET 【ホイッスル】ポリスチレン・ポリプロピレン 【LEDハンディライト】ポリプロピレン
寸法(mm)【ウォーターボトル】Φ75×185【カラビナキーホルダー】24×45×3【アルミブランケット】1400×700【ホイッスル】28×70×7 【LEDハンディライト】Φ45×100
適合容量(mL)【ウォーターボトル】600
内容量1個
注意
※個人宅配送不可