カンクマ
PC柄シリコンゴムヘラ
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
ゴム部:200/ハンドル部:80
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
クリーム
ブラック
ブルー
サイズ
大
小
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50935887
86270
クリーム
大
5.5
24
¥
760
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
50935896
86271
ブルー
大
5.5
24
¥
760
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
50935905
86272
ブラック
大
5.5
24
¥
760
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
50935914
86273
クリーム
小
2.7
25.5
¥
620
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
50935930
86274
ブルー
小
2.7
25.5
¥
620
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
50935939
86275
ブラック
小
2.7
25.5
¥
620
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください