曜日別特売

事務用デスク_50Xシリーズ両袖デスク(H720)・センター引出し無し

事務用デスク_50Xシリーズ両袖デスク(H720)・センター引出し無し - アイリスチトセ
高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全8種類を絞り込む
幅(mm)
脚間隔(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
脚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955557TC50XNH-147AA□□ホワイト/ホワイト1400×700×7201400591
200,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955566TC50XNH-147AA□□ペールアルダー/ホワイト1400×700×7201400591
200,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955575TC50XNH-147AB□□ホワイト/ホワイト1400×700×7201400591
198,700
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955584TC50XNH-147AB□□ペールアルダー/ホワイト1400×700×7201400591
198,700
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955636TC50XNH-167AA□□ホワイト/ホワイト1600×700×7201600791
207,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955645TC50XNH-167AA□□ペールアルダー/ホワイト1600×700×7201600791
207,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955654TC50XNH-167AB□□ホワイト/ホワイト1600×700×7201600791
205,700
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50955670TC50XNH-167AB□□ペールアルダー/ホワイト1600×700×7201600791
205,700
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする