曜日別特売

ロッカー_多人数ロッカーLOWタイプ

ロッカー_多人数ロッカーLOWタイプ - アイリスチトセロッカー_多人数ロッカーLOWタイプ - アイリスチトセロッカー_多人数ロッカーLOWタイプ - アイリスチトセ
ホワイトグレー材質(本体)スチールタイプ多人数材質(扉)スチールグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50938687HCGLK-D6S900×380×88025.56人用ダイヤル錠900×380×880
119,200
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50938705HCGLK-S6S900×380×88025.56人用シリンダー錠900×380×880
89,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50938739HCGLK-S24Y1800×380×88056.624人用シリンダー錠1800×380×880
229,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50938766HCGLK-S12YS1800×380×88047.912人用シリンダー錠1800×380×880
169,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする