コジット
ダイヤモンドWシャープナー
誰でもカンタン!切れ味復活!
用途
スーッと2・3回滑らせるだけで切れ味復活!
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、ばね鋼(表面処理:ダイヤモンド微粒子コーティング)
寸法(mm)
140×25×70
質量(g)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50994915
937453
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください