石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール

石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール ノーリツ

エコ運転、ヒーター、給油検知対応(FC-2Hのみ)

用途減圧弁・安全弁内蔵、ステンレスパイプ仕様 仕様低Noxバーナー搭載 タイプ標準 形式セミ貯湯式 ミキシングタイプ 機能(給湯能力)4万キロ リモコン別売 設置形態屋内据置形 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 内容量1台
注意
※排気トップ、排気筒は別売です。(
※OX-C専用の排気筒での施工が必要です。)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50992325 OX-C4503FV
257,600
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする