曜日別特売

エルム ステンレス製デザートフォーク

エルム ステンレス製デザートフォーク - パール金属エルム ステンレス製デザートフォーク - パール金属
材質ステンレス鋼形状デザートフォーク全長(mm)175シルバー質量(g)25全長A×幅B×高さC(mm)175×23×25食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995186B-5651
350
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする