産業用microSDカード 128GB
消費電力(W)0.9
使用温湿度範囲-25~85℃ 5~95% (結露無きこと)
フラッシュ3D TLC
耐衝撃性1500G/0.5ms
耐振動性能20G(10-2000Hz)
書換え回数3000/ブロック
動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP
読取速度(MB/s)最大95
書込速度(MB/s)最大60
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV10
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |