東進電機工業
8インチ小型液晶モニター
8インチTFT搭載の小型モニター
映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応
音声入力対応
スピーカー内蔵
質量(g)
約480(スタンド含む)
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約10
コントラスト比
400:1
液晶パネル
8インチTFT LED液晶パネル
解像度
1024×768
応答速度
12ms
入力端子
映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R
スピーカー
1W×2
バックライト方式
LED方式
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
4:3
ビデオフォーマット
NTSC/PAL
最大表示色
約1670 万色
対応VESA規格
75×75
輝度(cd/m
2
)
400
内容量
1台
取扱説明書:
(1.66MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995710
TSD-M800T
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください