AHDカメラ用映像・電源接続ケーブル20m
寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1
ケーブル長(m)20
プラグ映像プラグ:BNC.P
ジャック径(Φmm)電源ジャック:12
プラグ径(Φmm)映像プラグ:14、電源プラグ:12
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |