5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ

5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ - 東進電機工業5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ - 東進電機工業5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ - 東進電機工業

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ
スマートフォンとダイレクト接続が可能
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)
インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能
水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能
防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)

質量(g)約610電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約5レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度2560×1920/2560×1440視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/25000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs可動範囲水平約320°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)内容量1台
取扱説明書:(4.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995570TSD-RVSD500PTZ
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする