カメラ用電源延長ケーブル 10M
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル
「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用
寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1
ケーブル長(m)10
動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DC
ジャック径(Φmm)電源ジャック:11
プラグ径(Φmm)電源プラグ:9、電源ジャック:11
内容量1台
注意
※コネクターの接続部が屋外に出る場合は防水処理をしてください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |