UGREEN Nexode 急速充電器 45W GaN 2C 2ポート 15331
超小型2ポート急速充電対応GaN充電器。コンパクトなサイズにデュアルUSB-Cポートを搭載。単独で使用すると最大45Wの高出力対応のため、スマートフォンから、タブレット、ノートパソコンまで、あらゆるデバイスを急速充電できます。2ポート同時使用時は25W+20W出力の組み合わせとなり、2台のデバイスを同時急速充電できます。PD3.0、PPS、QC4+(QC4.0/QC3.0)、FCP、AFC、BC1.2など、さまざまな充電規格に対応しているため、あらゆるデバイスへの高速充電が可能です。とくにPPS 45W 2.0の超急速充電規格にも対応しているため、Galaxy S23 UltraやGalaxy S22 Ultraでも最大速度で充電することができます。
ポート数2
内容量1個
USB充電器 の新着商品