アンティークフラワーギフト台紙
色とりどりのお花がナチュラルで優しい印象のギフト台紙です。いつものOPP袋を使ったギフトも、この台紙とワイヤータイでラッピングするだけでギフトを大きく見せることができて単価アップの見映えになります。店頭に並べるだけで華やかになり写真映えするのでSNSでのアピールにもオススメです。
仕様片面デザイン
材質板紙 260g/m2
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)150×240
内容量1パック(50枚)
色とりどりのお花がナチュラルで優しい印象のギフト台紙です。いつものOPP袋を使ったギフトも、この台紙とワイヤータイでラッピングするだけでギフトを大きく見せることができて単価アップの見映えになります。店頭に並べるだけで華やかになり写真映えするのでSNSでのアピールにもオススメです。