オレフィン樹脂製タッグ名札 ヒモ付 名刺型
地球にやさしい環境対応、名刺型 タッグ名札(オレフィン樹脂製/ヒモ付)。
地球にやさしい環境対応のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様ヒモ付き
色クリア
サイズ名刺型
材質(本体)オレフィン樹脂製
長さ(cm)(紐)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×110×0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)58×95
内容量1個(10枚)
地球にやさしい環境対応、名刺型 タッグ名札(オレフィン樹脂製/ヒモ付)。
地球にやさしい環境対応のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。