共栄プラスチック 共栄プラスチックの 事務用品 共栄プラスチックの 名札 共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札 タッグ名札用替紙 55×90mm 身分証明書台紙 白色 タッグ名札用替紙 55×90mm 注文コード 51053679 再生紙を使用した名札用替紙(身分証明書台紙)です。 仕様身分証明書台紙 色白 材質(本体)紙 適合品番C-201、C-202 寸法(縦×横)(mm)(中紙)55×90 内容量1包(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-201.C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51053679 C-201.C ¥800 ¥719 ¥719 ¥791 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity くるくるU型アクリル名札 共栄プラスチック 税込¥3,958~ ¥3,598~ U型名札 OP 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ つりさげチャック式名札 LION (ライオン事務器) 税込¥395 ¥359 IDカードホルダーME・白 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDカードホルダーME・青 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDカードホルダーME・黒 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ベルポスト 名刺入れ セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 グロワール リール付パスケース レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 ポケットタイプ名札ホルダー レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ イベント吊下げ名札 ハガキ用薄型50枚入 ソニック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 税込¥2,858 ¥2,598 ボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 クリップウェア 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ボタンに留めるネームホルダー クリップウェア 税込¥395 ¥359 バスケットへ ターナブルクリップ (TC-110) 西敬(イカリボシ) 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 金属バンドクリップ (B-310) 西敬(イカリボシ) 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 両用プラスチッククリップ 両面テープ付 (P-210) 西敬(イカリボシ) 税込¥550 ¥500 バスケットへ 板目表紙 空 みの判用 マルアイ 税込¥46 ¥42 バスケットへ 板目表紙 空 A4判用 マルアイ 税込¥34 ¥31 バスケットへ 白元結 マルアイ 税込¥329 ¥299 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品名札ピン/クリップ式名札 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「名札」にはこんなカテゴリがあります 吊り下げ名札 ピン/クリップ式名札 名札用パーツ パスケース/名刺ケース シェアする マイページ 最近見た商品