共栄プラスチック
ソフトマーキー名札(大) クリア
ソフトタイプのリング付き名札、ソフトマーキー名札(大)。
鍵や持ち物のネーム表示に便利なホルダー付のソフトマーキー名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)65×40
寸法(高さH×幅W)(mm)
【本体(金具別)】97×47
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51052778
M-51
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください