曜日別特売

日産NISMO GT-R車検証ケース

日産NISMO GT-R車検証ケース - NISMO日産NISMO GT-R車検証ケース - NISMO

ドライカーボンと牛革のコントラストにGT-Rメタルロゴが輝くオリジナル車検証ケースです。
熟練した日本の職人の技が光る逸品です。
・ 車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚)、車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
Made in Japan

仕様二ツ折適合横型名刺材質牛革、樹脂、ナイロン、ドライカーボン縦(cm)24厚さ(cm)5.5横(cm)18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51059866KWA50-03N00【車検証サイズ】A4
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059875KWA50-03R00【車検証サイズ】A6
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする