NISMO
日産NISMO FAN 車検証ケース
A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。
・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
PVC
収納サイズ
【車検証サイズ】A4
縦(cm)
24
厚さ(cm)
0.7
横(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060444
KWA50-50RR0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください