NISMO
日産NISMO ARIYA 車検証ケース
フロントシールドや内装で使われている組子柄を、全面に素押しした高級感あふれる車検証ケースです。
車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
表:本革、裏面:マイクロファイバー、PVC、PU
縦(cm)
24.2
厚さ(cm)
6.6
横(cm)
18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51061677
KWA50-0SN00
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください