日産NISMO BASIC ラバーロゴキーリング ブラック

日産NISMO BASIC ラバーロゴキーリング ブラック NISMO

表裏に立体ロゴを配した可愛い、遊び心のあるラバー素材のキーホルダー。
ラバー素材なので周りのものを傷つけません。
2つのリングにインテリジェントキーなどを取り付け可能です。
紛失しがちな倉庫、デスクの鍵など愛車以外の鍵にもご利用いただけます。
シンプルで抑えめのデザインで、年齢性別にかかわらず幅広い方にご利用いただけます。
表にも裏にもNISMOロゴを配しました。

材質【本体】PVC樹脂【金属部】ニッケル亜鉛合金 縦(cm)3.6 横(cm)7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51062097 KWA10-50N10-BK
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする