日産NISMO SAKURA車検証ケース

日産NISMO SAKURA車検証ケース - NISMO日産NISMO SAKURA車検証ケース - NISMO

新基準のA6サイズの車検証に対応。名刺入れ、メンテナンスノートなど収納可能です。
・表面:SAKURAロゴ 裏面:NISSANロゴ・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能

仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)18厚さ(cm)0.7横(cm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51063524KWA50-00R00
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする