NISMO
日産NISMO 再生ポリエステル車検証ケース
環境に配慮し、機能的で軽い素材の再生ポリエステルを使用。
SDGsにも貢献しています。
・ 車検証入れ(A4)、取扱い説明書等収納ポケット(1ヶ) 厚さ4.5cmまで収納可能
仕様
二ツ折
材質
再生ポリエステル
収納サイズ
【車検証サイズ】A4
縦(cm)
23.5
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063497
KWA50-00N00-BL
ブルー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51063506
KWA50-00N00-PK
ピンク
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063515
KWA50-00N00-RD
レッド
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください