日産NISMO NISSAN 車検証入れ

日産NISMO NISSAN 車検証入れ - NISMO

車のシート素材で使用している、ウルトラスエードを採用。天然皮革に比べ耐久性にも優れています。
半透明のポケット部分には車検証などの印字の転写を抑えるコピーセーフ生地を使用しています。
・ 車検証入れ(A4)、名刺入れ(4枚)、 取り扱い説明書など収納可能
Made in Japan

仕様二ツ折適合横型名刺材質ウルトラスエード収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)23.8厚さ(cm)5.8横(cm)16.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51063655KWA50-00P90
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする