NISMO
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ (カーボン)
フルカバータイプのインテリジェントキーケースにカーボン調の加工を施しました。
材質
ポリカーボネート、TPU
色
シルバー
縦(cm)
7.8
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063147
KWA10-00PS0
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください