日産NISMO ドライビンググローブ

日産NISMO ドライビンググローブ NISMO

手にフィットし、ステアリング操作をサポートする日本製のドライビンググローブです。
柔らかく、きめ細やかな天然皮革はウォッシャブル加工なので、清潔にご使用いただけます。
NISMOらしいカラーリングにこだわったデザインです。
Made in Japan

材質【外側】牛革、【内側】ポリエステル(吸汗速乾素材) 入数(双)1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
手囲い(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51062605 KWA52-50H53 L 24
オープン
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51062596 KWA52-50H52 M 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする