日産NISMO レーシンググローブ
立体的な裁断・縫製により、指に力を入れない状態でも軽くハンドルを握るような形状となるため、長時間のステアリング操作でも疲れにくく、また、縫い目を外側に出す”外縫い”なので内側で継ぎ目を感じにくい仕様です。
コットンとポリエステルで軽く仕上がっており、ご使用いただいているうちにより手になじんできます。
手首の部分にもベルトがありサイズ調整をすることができます。
NISMOオリジナルカラーでいれた赤ステッチ、赤地に白のNISMOワンポイントロゴが全体を引き締め、洗練されたイメージを演出します。
材質コットン、ポリウレタン、ポリエステル
色レッド
サイズM
入数(双)1
機能吸汗
手囲い(cm)23
内容量1個