NISMO
日産NISMO インテリジェントキーケースシリコンカバータイプ
インテリジェントキーを保護し、彩りを与えてくれるシリコンカバータイプのキーケース。
キーに被せるタイプなので、ボタンの数を問わずお使いいただけます。
Made in Japan
材質
シリコン
縦(cm)
7.5
厚さ(cm)
1.4
横(cm)
3.5
内容量
1個
注意
※楕円型のインテリジェントキー専用品です。また、インテリジェントキーは商品に含まれません。
※シリコン素材に特殊な塗装を行っているため、他の金属、鍵等と一緒にすると塗装が剥がれる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064459
KWA10-00H60-RD
マットレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
51064468
KWA10-00H60-SV
マットシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください