NCポインティングドリル ADPF30

NCポインティングドリル ADPF30 - ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30 - ATOM(サイトウ製作所)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015

用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02451742ADPF30-00030.060.03
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02451758ADPF30-00040.080.04
20,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02451767ADPF30-00050.10.05
18,360
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02451776ADPF30-00060.10.06
15,530
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02451785ADPF30-00070.10.07
12,140
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
02451794ADPF30-00080.10.08
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
02451803ADPF30-00090.10.09
9,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451812ADPF30-00100.20.1
8,470
5,598
6,158(税込)
当日出荷
02451828ADPF30-00110.20.11
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451837ADPF30-00120.20.12
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451846ADPF30-00130.20.13
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451855ADPF30-00140.20.14
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451864ADPF30-00150.20.15
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451873ADPF30-00160.30.16
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451882ADPF30-00170.30.17
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451898ADPF30-00180.30.18
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451907ADPF30-00190.30.19
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02451916ADPF30-00200.40.2
7,620
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02451925ADPF30-00210.40.21
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451934ADPF30-00220.40.22
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451943ADPF30-00230.40.23
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451952ADPF30-00240.40.24
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451968ADPF30-00250.40.25
7,620
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02451977ADPF30-00260.40.26
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451986ADPF30-00270.40.27
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02451995ADPF30-00280.40.28
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452004ADPF30-00290.40.29
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452013ADPF30-00300.60.3
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452022ADPF30-00350.60.35
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452038ADPF30-00400.60.4
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452047ADPF30-00450.60.45
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452056ADPF30-005010.5
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452065ADPF30-005510.55
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452074ADPF30-006010.6
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452083ADPF30-006510.65
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452092ADPF30-00701.20.7
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452108ADPF30-00751.20.75
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452117ADPF30-00801.20.8
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452126ADPF30-00851.20.85
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452135ADPF30-00901.80.9
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452144ADPF30-00951.80.95
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452153ADPF30-01001.81
6,780
4,498
4,948(税込)
当日出荷
02452162ADPF30-01502.51.5
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452178ADPF30-02002.52
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452187ADPF30-025032.5
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452196ADPF30-030033
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする